Startseite

SIEMENS - SIE3SU11002BF603BA0 SEL.LUM.LEVA BIANC MANT.2POS.MOLLA1NA - 3SU11002BF603BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957572

Artikelnummer

SIE3SU11002BF603BA0

Herstellernummer

3SU11002BF603BA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

weiß

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore Sirius Act

    Il Selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica bianca
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Supporto incluso
    • Contatti: 1 NO, morsetto a molla
    • Grado di protezione: elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
    • Opzioni di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplice e rapida con un unico gesto, senza attrezzi speciali
    • Completamente adattabile a diverse esigenze con molteplici configurazioni disponibili
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni standardizzate
    • Prestazioni elevate e affidabilità anche in condizioni difficili
    • Documentazione completa disponibile per supporto e utilizzo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie