Startseite

SIEMENS - SIE3SU11002BF601BA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MANT.2POS. 1NA - 3SU11002BF601BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957565

Artikelnummer

SIE3SU11002BF601BA0

Herstellernummer

3SU11002BF601BA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

weiß

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica bianco

    Il selettore SIRIUS ACT viene utilizzato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design robusto con un'installazione semplificata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Plastica bianca
    • Tipo: Selettore breve, 2 posizioni di commutazione O-I
    • Durata: 10:30 h/13:30 h
    • Connessione: 1 NO, morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato per utilizzi industriali e ambienti esterni
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Installazione rapida e facile con un solo gesto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Flessibilità nella scelta dei moduli e configurazioni mediante un configuratore online
    • Completamente documentato con manuali, dati 3D e schemi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie