SIEMENS - SIE3SU11002BF101BA0 SELETTORE A MANOPOLA O-I, NERO - 3SU11002BF101BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621065816
Artikelnummer
SIE3SU11002BF101BA0
Herstellernummer
3SU11002BF101BA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Dimensione:22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Tipo: selettore corto, con 2 posizioni di commutazione O-I
- Durata: 10:30h/13:30h, comando permanente
- Contatti: 1 NO
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Montaggio semplice e rapido, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100% per un’installazione sicura
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per una facile selezione e ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Flessibilità nella scelta di colori e configurazioni degli apparecchi
Selettore Sirius Act
Dispositivo di comando e segnalazione altamente performante, progettato per la commutazione e il controllo di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


