SIEMENS - SIE3SU10622EM100AA0 SEL.LUM 30MM LEVA LUNG NERO 3P RIT.DX-SX - 3SU10622EM100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621016771
Artikelnummer
SIE3SU10622EM100AA0
Herstellernummer
3SU10622EM100AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 30 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo opaco, nero
- Tipo: selettore lungo con anello frontale per montaggio piatto
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Varianti orarie: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Resistente a polvere, oli, e liscivia; lavabile con getto ad alta pressione
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100%, facilitando l'installazione.
- Maggiore flessibilità nella gestione del cablaggio e delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione confortevole dei dispositivi.
- Disponibilità di diverse esecuzioni, colori, efunzionalità per soddisfare varie esigenze.
Selettore Illuminabile
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design robusto e funzioni innovative.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


