Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622EL400AA0 SEL LUM LEV LUNG VERD 3POS MANT 30MM - 3SU10622EL400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209968400

Artikelnummer

SIE3SU10622EL400AA0

Herstellernummer

3SU10622EL400AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, opaco, verde
    • Anello frontale per montaggio piatto
    • 3 posizioni di commutazione: I-O-II
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione elevato、adatto per uso industriale e esterno
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online disponibile per scelta e ordinazione
    • Esecuzioni fornibili in più colori e varianti di funzionamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle applicazioni di comando e segnalazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Alta performance eaffidabilità anche in ambienti difficili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie