Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622EF400AA0 SEL LUM LEV LUNG VERD 2POS MANT 30MM - 3SU10622EF400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209968370

Artikelnummer

SIE3SU10622EF400AA0

Herstellernummer

3SU10622EF400AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un facile montaggio e robustezza in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo opaco verde
    • Tipo di montaggio: anello frontale per montaggio piatto
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di intervento: 90°
    • Gradazione di protezione: alta protezione per uso industriale e ambientale esterno
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni di personalizzazione: colori, posizioni di commutazione, operatori, illuminazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido con un’unica mano e senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata per una maggiore facilità di installazione.
    • Incredibile versatilità nella configurazione per ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare gli errori.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Documentazione completa e configuratore online per facilitare la scelta e l'ordinazione dei dispositivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie