Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622EF200AA0 SEL LUM LEVA LUNG ROS 2POS MANT 30MM - 3SU10622EF200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209968387

Artikelnummer

SIE3SU10622EF200AA0

Herstellernummer

3SU10622EF200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.099999999 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettore SIRIUS ACT

Selettore rotondo illuminabile in metallo, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 30 mm, rotondo, in metallo, opaco, rosso
  • selettore lungo, anello frontale per montaggio piatto
  • 2 posizioni di commutazione O-I, permanente
  • angolo di intervento 90°
  • 10:30 h/13:30 h
  • gradi di protezione elevato, adatto per impiego industriale e inambiente esterno
  • pulizia con getto ad alta pressione
  • collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • disponibile in più colori, 2-4 posizioni di commutazione
  • operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso
  • comando permanente/ad impulso

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
  • Configuratore online grafico per scegliere e ordinare facilmente
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D

Dichiarazionedi non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie