Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622EF100AA0 SEL.LUM 30MM LEV LUNG NERO 2POS MANT - 3SU10622EF100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621016757

Artikelnummer

SIE3SU10622EF100AA0

Herstellernummer

3SU10622EF100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile

    Il Selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, garantendo prestazioni elevate e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo opaco, nero
    • Tipo: selettore lungo con anello frontale per montaggio piatto
    • Angolo di intervento: 90°
    • Durata: 10:30 h/13:30 h
    • Protezione: integrata antirotazione al 100%
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato per uso industriale e esterno
    • Facilità di montaggio: non richiede attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo durante l'installazione grazie al concetto di innesto a scatto
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Maggiore flessibilità nei collegamenti e nelle configurazioni
    • Facilità di pulizia anche in ambienti difficili
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione
    • Varianti personalizzabili per adattarsi a diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie