SIEMENS - SIE3SU10622DN600AA0 SELETTORE A MANOP. I-O<II, BIANCO - 3SU10622DN600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621047669
Artikelnummer
SIE3SU10622DN600AA0
Herstellernummer
3SU10622DN600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 30 mm
- Tipo: rotondo
- Materiale: metallo opaco bianco
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O
- Commutazione: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Varie esecuzioni con opzioni di personalizzazione
Selettore SIRIUS ACT
SIRIUS ACT è un selettore progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un innovativo sistema di montaggio semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


