SIEMENS - SIE3SU10622DM100AA0 SEL.LUM 30MM LEVA NERO 3POS MOMENT - 3SU10622DM100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621016733
Artikelnummer
SIE3SU10622DM100AA0
Herstellernummer
3SU10622DM100AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 30 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Metallo opaco, nero
- Anello frontale: Corto per montaggio piatto
- Tipo di comando: Ad impulso
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Durata: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato, eseguibile con una sola mano e senza attrezzispeciali
- Elevato grado di protezione, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Selettore illuminabile
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design robusto e un montaggio semplice.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


