SIEMENS - SIE3SU10622DL600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO 3POS MANT 30MM - 3SU10622DL600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967496
Artikelnummer
SIE3SU10622DL600AA0
Herstellernummer
3SU10622DL600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 30 mm
- Design: rotondo, in metallo, opaco, bianco
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni disponibili: numerosi colori, diverse posizioni di commutazione, operatori corti/lunghi, luminoso/non luminoso
- Montaggio rapido e semplice grazie al concetto di innesto a scatto senza necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per un'installazione affidabile.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e rapido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


