Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622DL400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE 3POS MANT 30MM - 3SU10622DL400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209967502

Artikelnummer

SIE3SU10622DL400AA0

Herstellernummer

3SU10622DL400AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.099999999 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettore SIRIUS ACT

Selettore illuminabile per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 30 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, opaco
  • Colore: verde
  • Posizioni di commutazione: 3 posizioni I-O-II
  • Angolo di commutazione: 2x45°
  • Applicazione: idoneo per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Interfacce: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100 % integrata.
  • Resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi personalizzati.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie