Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622DL300AA0 SEL.LUM 30MM LEVA GIALLO 3POS MANT - 3SU10622DL300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621044774

Artikelnummer

SIE3SU10622DL300AA0

Herstellernummer

3SU10622DL300AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo sistema di montaggio e alte prestazioni per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 30 mm, rotondo
    • Materiale: metallo opaco, colore giallo
    • Tipologia: selettore breve con anello frontale per montaggio piatto
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi
    • Disponibilità di diverse esecuzioni: più colori, 2-4 posizioni di commutazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, senza attrezzi speciali necessari
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Elevata flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
    • Documentazione completa disponibile per un supporto efficiente
    • Design robusto e prestazioni affidabili anche in condizioni difficili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie