SIEMENS - SIE3SU10622DF600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO 2POS MANT 30MM - 3SU10622DF600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967465
Artikelnummer
SIE3SU10622DF600AA0
Herstellernummer
3SU10622DF600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 30 mm, rotondo
- Materiale: metallo, opaco, bianco
- Tipologia: selettore breve con anello frontale per montaggio piatto
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Durata di vita: 10:30 h/13:30 h
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Protezione antirotazione integrata per una maggiore affidabilità
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda dei dispositivi
- Disponibilità in più colori e configurazioni personalizzabili per soddisfare diverse esigenze
- Documentazione completa disponibile per supportare l'installazione e l'uso
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


