Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622DF500AA0 SEL.LUM 30MM LEVA BLU 2POS MANT - 3SU10622DF500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621054230

Artikelnummer

SIE3SU10622DF500AA0

Herstellernummer

3SU10622DF500AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

blau

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore Illuminabile

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm, rotondo
    • Materiale: metallo opaco, blu
    • Tipo: selettore, corto anello frontale per montaggio piatto
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di intervento: 90°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti esterni
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio semplice senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice montaggio con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole
    • Documentazione completa disponibile
    • Opzioni personalizzabili disponibili (colori, posizioni di commutazione, illuminazione)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie