SIEMENS - SIE3SU10622DF400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE 2POS MANT 30MM - 3SU10622DF400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967472
Artikelnummer
SIE3SU10622DF400AA0
Herstellernummer
3SU10622DF400AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 30 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo opaco, verde
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Grado di protezione: elevato, adatto per l'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata
- Montaggio semplice con una sola mano
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Massima flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
- Configuratore online per la scelta e ordinazione semplificata
- Disponibilità di diverse esecuzioni e colori
- Comando permanente o ad impulso disponibile
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e rapido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


