Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622DF200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO 2POS MANT 30MM - 3SU10622DF200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209967489

Artikelnummer

SIE3SU10622DF200AA0

Herstellernummer

3SU10622DF200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

rot

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 30 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo opaco rosso
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di intervento: 90°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online: Supporta la scelta e l'ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Flessibilità di cablaggio che riduce gli oneri e minimizza le fonti di errore
    • Disponibilità di esecuzioni in diversi colori e configurazioni per soddisfare diverse esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie