SIEMENS - SIE3SU10622DF100AA0 SEL.LUM 30MM LEVA NERO 2POS MANT - 3SU10622DF100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621016719
Artikelnummer
SIE3SU10622DF100AA0
Herstellernummer
3SU10622DF100AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 30 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo opaco, nero
- Anello frontale per montaggio piatto
- Angolo di intervento: 90°
- Configurazioni disponibili: 2-4 posizioni di commutazione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Montaggio semplice con un solo intervento manuale e senza attrezzi speciali
- Integrata protezione antirotazione al 100%
- Funzionamento affidabile in presenza di polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico per una scelta comoda di apparecchi e accessori
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Selettore illuminabile
Il selettore SIRIUS ACT permette la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design moderno e robusto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


