SIEMENS - SIE3SU10622DC400AA0 SEL.LUM.LEVA VERD 2POS RIT.DX 30MM - 3SU10622DC400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967441
Artikelnummer
SIE3SU10622DC400AA0
Herstellernummer
3SU10622DC400AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
22.099999999 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja
Selettore SIRIUS ACT
Selettore illuminabile di 30 mm, rotondo, in metallo opaco verde, per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 30 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, opaco, verde
- Tipologia: selettore breve
- Anello frontale: per montaggio piatto
- Posizioni di commutazione: 2, O
- Funzionamento: ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Durata: 10:30 h/12 h
- Protezione: antirotazione al 100 % integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Metodi di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato; basta una sola mano e non servono attrezzi speciali.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Maggiore flessibilità grazie ai vari metodi di collegamento.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni variabili: colori, posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


