SIEMENS - SIE3SU10610JD700AA0 IND.LUM.TRASP. 30MM - 3SU10610JD700AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - farblos
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967427
Artikelnummer
SIE3SU10610JD700AA0
Herstellernummer
3SU10610JD700AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
farblos
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
3.7 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 30 mm
- Forma: rotonda
- Materiale: metallo opaco e trasparente
- Anello frontale per montaggio piatto
- Sistema di innesto a scatto per un montaggio semplice e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e all'aperto
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Varianti disponibili: colori e tensioni differenti
- Semplicità di montaggio con una sola mano
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle applicazioni
- Documentazione completa disponibile per un ordine semplificato
- Elevata affidabilità contro polvere, oli e liscivia
- Performance elevate e design moderno
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


