SIEMENS - SIE3SU10610JD500AA0 IND.LUM.BLU 30MM - 3SU10610JD500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967410
Artikelnummer
SIE3SU10610JD500AA0
Herstellernummer
3SU10610JD500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 30 mm, rotondo
- Materiale: Metallico, opaco, blu
- Anello frontale per montaggio piatto
- Innovativo sistema di innesto a scatto per un montaggio facile e veloce
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Diverse esecuzioni disponibili: più colori e varianti di tensione
- Semplicità di montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore con la connessione flessibile
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione
- Perfetta per la segnalazione e il comando in vari ambienti
- Elevata performance e affidabilità nel funzionamento
Indicatore luminoso
L'indicatore luminoso SIRIUS ACT fornisce una segnalazione chiara di stati di commutazione o guasti negli impianti grazie alla sua forte intensità luminosa e tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


