SIEMENS - SIE3SU10610JD400AA0 IND.LUM.VERDE 30MM - 3SU10610JD400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967403
Artikelnummer
SIE3SU10610JD400AA0
Herstellernummer
3SU10610JD400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Design pulsante luminoso, 30 mm, rotondo, in metallo, opaco, verde
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambienteesterno
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibile in più colori e diverse varianti di tensione
- Facilità di montaggio con un'unica mano senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Indicatore luminoso SIRIUS ACT
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


