Startseite

SIEMENS - SIE3SU10610JD300AA0 IND.LUM.GIALLO 30MM - 3SU10610JD300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209967397

Artikelnummer

SIE3SU10610JD300AA0

Herstellernummer

3SU10610JD300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

4.2 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo, opaco, giallo
    • Anello frontale per montaggio piatto
    • Configurazione: connessione tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di esecuzione: più colori, diverse varianti di tensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggiosemplice: l'innovativo concetto di innesto a scatto permette l’installazione con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per un'installazione sicura.
    • Facilità di pulizia anche congetto ad alta pressione, mantenendo l'affidabilità del funzionamento.
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla possibilità di collegamento versatile.
    • Accesso a un configuratore online grafico per la scelta e ordinazione confortevole.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie