SIEMENS - SIE3SU10610JD200AA0 IND.LUM.ROSSO 30MM - 3SU10610JD200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967380
Artikelnummer
SIE3SU10610JD200AA0
Herstellernummer
3SU10610JD200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni: 30 mm, rotondo
- Materiale: metallo, opaco, rosso
- Anello frontale per montaggio piatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Disponibilità in più colori e diverse varianti di tensione
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Indicatore luminoso
L'indicatore luminoso SIRIUS ACT è progettato per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


