Startseite

SIEMENS - SIE3SU10610JB700AA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP. 30MM - 3SU10610JB700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209966703

Artikelnummer

SIE3SU10610JB700AA0

Herstellernummer

3SU10610JB700AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

4.2 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm, rotondo
    • Materiale: metallo opaco, trasparente
    • Anello frontale per montaggio piatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
    • Disponibile in più colori e altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Elevata flessibilità nella personalizzazione delle apparecchiature
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per un supporto efficace
    • Affidabilità assicurata contro polvere, oli e liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie