SIEMENS - SIE3SU10610JB500AA0 PULS.LUM.PIATTO BLU 30MM - 3SU10610JB500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966697
Artikelnummer
SIE3SU10610JB500AA0
Herstellernummer
3SU10610JB500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 30 mm, rotondo
- Materiale: metallo, opaco, blu
- Anello frontale per montaggio piatto
- Innovativo concetto di innesto a scatto per facile montaggio
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Grado di protezione elevato, può essere pulito con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, oppure IO-Link
- Montaggio semplice e veloce, effettuabile con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Disponibilità di molteplici colori, opzioni luminoso/non luminoso, e configurazioni
- Documentazione completa disponibile per una facile ordinazione e utilizzo
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


