Startseite

SIEMENS - SIE3SU10610JB300AA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO 30MM - 3SU10610JB300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209966673

Artikelnummer

SIE3SU10610JB300AA0

Herstellernummer

3SU10610JB300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

4.2 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 30 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, opaco
  • Colore: giallo
  • Anello frontale: per montaggio piatto
  • Tipo: ad impulso

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100 % per fori di montaggio non scanalati.
  • Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistenti a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio.
  • Configuratore online grafico per la scelta el'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie