SIEMENS - SIE3SU10610JA400AA0 PULS.LUM.PASSO-PASSO VERDE 30MM - 3SU10610JA400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209961906
Artikelnummer
SIE3SU10610JA400AA0
Herstellernummer
3SU10610JA400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 30 mm, rotondo
- Materiale: metallo opaco, verde
- Anello frontale per montaggio piatto
- Funzione: sblocco a pressione e comando permanente
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adattoper impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Possibilità di ridurre l’onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi personalizzati
- Documentazione completa (manuali, dati 3D, schemi di collegamento) disponibile
- Varietà di esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT permettono la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in modo semplice e altamente performante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


