SIEMENS - SIE3SU10604LL110AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, I+0+II 30MM - 3SU10604LL110AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968486
Artikelnummer
SIE3SU10604LL110AA0
Herstellernummer
3SU10604LL110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
42.699999999 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
- 30 mm, rotondo, in metallo, opaco
- anello frontale per montaggio piatto
- numero serratura SB30
- con 2 chiavi
- 3 posizioni di commutazione I-O-II
- permanente, angolo di commutazione 2x45°
- 10:30 h/12 h/13:30 h
- estrazione chiave I+O+II
- possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
Vantaggi per il cliente:
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Grado di protezione elevato adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: diversi sistemi di chiusura, 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


