Startseite

SIEMENS - SIE3SU10604LF210AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, I 30MM - 3SU10604LF210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209968462

Artikelnummer

SIE3SU10604LF210AA0

Herstellernummer

3SU10604LF210AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

42.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 30 mm
    • Materiale: metallo opaco
    • Anello frontale per montaggio piatto
    • Numero serratura: SB30
    • Include 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione O-I, permanente
    • Angolo di intervento: 90° (10:30 h/13:30 h)
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Elevata flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Possibilità di diverse configurazioni per soddisfare esigenze specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie