Startseite

SIEMENS - SIE3SU10604LF110AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, 0+I 30MM - 3SU10604LF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209968455

Artikelnummer

SIE3SU10604LF110AA0

Herstellernummer

3SU10604LF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

42.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è progettato per le elevate esigenze di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo, opaco
    • Anello frontale per montaggio piatto
    • Numero serratura: SB30
    • Con 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione: O-I
    • Funzione permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Timer: 10:30 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: O+I
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione elevato
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface, o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per impiego industriale e ambienti esterni, resistente a polvere, olio e liscivia
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Flessibilità grazie alla possibilità di ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie