Startseite

SIEMENS - SIE3SU10604LC010AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0<I, 0 30MM - 3SU10604LC010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209968479

Artikelnummer

SIE3SU10604LC010AA0

Herstellernummer

3SU10604LC010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

42.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è progettato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando un design robusto con innovative funzionalità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm
    • Design: rotondo, in metallo, opaco
    • Anello frontale per montaggio piatto
    • Numero serratura: SB30
    • Fornito con 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione: O
    • Angolo di comando: 45°
    • Estrazione chiave: O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Connettività: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e outdoor

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia anche con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie al cablaggio flessibile
    • Configuratore online per scelta e ordinazione semplificata
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale edati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie