SIEMENS - SIE3SU10600JB500AA0 PULS. PIATTO BLU 30MM - 3SU10600JB500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965669
Artikelnummer
SIE3SU10600JB500AA0
Herstellernummer
3SU10600JB500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni: 30 mm, rotondo.
- Materiale: metallo, opaco, blu.
- Anello frontale per montaggio piatto.
- Innovativo sistema di innesto a scatto per un montaggio facile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Idoneo per utilizzo in condizioni industriali e ambienti esterni con grado di protezione elevato.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento standard o tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Disponibile in diverse esecuzioni: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
- Facilità di montaggio che riduce il tempo e le risorse necessarie per l'installazione.
- Aumento dell'affidabilità in ambienti difficili, grazie alla robustezza e protezione del dispositivo.
- Flessibilità nel cablaggio che minimizza le fonti di errore e ottimizza i processi.
- Accesso a un configuratore online per ordini e scelte di apparecchi personalizzati.
- Performance elevate nella commutazione e segnalazione, risultando semplicemente perfetti per ogni applicazione.
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e robusta per ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


