Startseite

SIEMENS - SIE3SU10600JB400AA0 PULS. PIATTO VERDE 30MM - 3SU10600JB400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209965652

Artikelnummer

SIE3SU10600JB400AA0

Herstellernummer

3SU10600JB400AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

4.2 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante ad impulso per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con design in metallo e plastica pregiata.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 30 mm
  • Design: rotondo
  • Materiale: metallo, opaco, verde
  • Anello frontale per montaggio piatto
  • Tipo: ad impulso
  • Protezione antirotazione: 100% integrata
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Possibilità di pulizia: con getto ad alta pressione
  • Collegamento: tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali
  • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità nel collegamento
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazionedelle apparecchiature
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie