Startseite

SIEMENS - SIE3SU10600JB200AA0 PULS. PIATTO ROSSO 30MM - 3SU10600JB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209965638

Artikelnummer

SIE3SU10600JB200AA0

Herstellernummer

3SU10600JB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

4.2 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e facile da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 30 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo, opaco, rosso
    • Anello frontale per montaggio piatto
    • Innovativo concetto di innesto a scatto per montaggio semplificato
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Adatto per uso industriale e in ambiente esterno
    • Grado di protezione elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di dispositivi
    • Disponibile con diverse opzioni di personalizzazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Maggiore flessibilità nelle configurazioni
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Varietà di opzioni disponibili per soddisfare specifiche esigenze
    • Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie