SIEMENS - SIE3SU10600JB100AA0 PULS. PIATTO NERO 30MM - 3SU10600JB100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965621
Artikelnummer
SIE3SU10600JB100AA0
Herstellernummer
3SU10600JB100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e rapido.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 30 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, opaco, nero
- Anello frontale per montaggio: piatto
- Tipo di comando: ad impulso
- Omologazioni: per il mercato mondiale
- Installazione: montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione: 100 % integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online: disponibile per la scelta e l'ordinazione
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Facilita il montaggio e riduce l'onere di cablaggio
- Minimizza le fonti di errore
- Maggiore flessibilità nell'installazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Alta performance e affidabilità del prodotto
- Semplice da montare e perfettamente progettato
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


