SIEMENS - SIE3SU10600JA600AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO BIANCO 30MM - 3SU10600JA600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209961876
Artikelnummer
SIE3SU10600JA600AA0
Herstellernummer
3SU10600JA600AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni: 30 mm, rotondo
- Materiale: Metallo opaco bianco
- Montaggio: Anello frontale per montaggio piatto, permanente, sblocco a pressione
- Omologazioni per il mercato mondiale
- Facile montaggio con un solo gesto, nessun attrezzo speciale necessario
- Protezione antirotazione integrata
- Elevato grado di protezione per uso industriale e ambienti esterni
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamento tramite standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l’ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Opzioni di personalizzazione: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, altezza di bottone e ghiera diverse
- Semplicità di montaggio prevista anche per operazioni singole
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a collegamenti versatili
- Maggiore flessibilità nella configurazione dei sistemi
- Affidabilità e robustezza in condizioni industriali difficili
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Accesso a un ampio portafoglio di dispositivi di comando e segnalazione
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT permette la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e funzionalità intuitive.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


