SIEMENS - SIE3SU10600JA200AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO ROSSO 30MM - 3SU10600JA200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209961562
Artikelnummer
SIE3SU10600JA200AA0
Herstellernummer
3SU10600JA200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 30 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, opaco
- Colore: rosso
- Montaggio: anello frontale per montaggio piatto, permanente
- Sblocco: sblocco a pressione
- Protezione: alta protezione contro polvere e umidità
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per ordinazione e selezione apparecchi
- Montaggio facile e rapido, richiede solo una mano senza attrezzi speciali.
- Flessibilità nelle opzioni di connessione e configurazione per minimizzare errori di cablaggio.
- Adatto per utilizzo in ambienti esterni e industriali, incluso il lavaggio con getto ad alta pressione.
- Disponibile in diverse esecuzioni per adattarsi a varie esigenze di utilizzo.
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'elevata robustezza per l'uso in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


