SIEMENS - SIE3SU10600JA100AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO NERO 30MM - 3SU10600JA100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209961555
Artikelnummer
SIE3SU10600JA100AA0
Herstellernummer
3SU10600JA100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
4.2 mm
Breite der Öffnung:
38 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni: 30 mm, rotondo
- Materiale: metallo, opaco, nero
- Montaggio: anello frontale per montaggio piatto
- Funzione: permanente, sblocco a pressione
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa fornita (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità operativa anche in presenza di polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Alta flessibilità grazie alle opzioni di collegamento multiple
- Performance elevate nel comando e nella segnalazione
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo design e funzionalità elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


