SIEMENS - SIE3SU10522FL600AA0 SEL.LUM.MET LEV BIAN PER.3P 13,3-15-16,3 - 3SU10522FL600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621021195
Artikelnummer
SIE3SU10522FL600AA0
Herstellernummer
3SU10522FL600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido e plastica pregiata
- Posizioni di commutazione: I-O-II, 3 posizioni
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Classificazione: IP elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, luminoso/non luminoso
- Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Affidabilità grazie alla resistenza a polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di collegamento
- Configuratore online per una scelta e ordinazione facilitata di apparecchi e pulsantiere
Selettore illuminabile, 22 mm
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e senza strumenti speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


