SIEMENS - SIE3SU10522CP600AA0 SEL.LUM.LEVA LUNG BIAN MOMENT.3POS RIT.S - 3SU10522CP600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970786
Artikelnummer
SIE3SU10522CP600AA0
Herstellernummer
3SU10522CP600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
- Tipologia: ad impulso a sinistra, permanente a destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per scelta e ordinazione
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Disponibile in più colori e esecuzioni personalizzabili
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


