SIEMENS - SIE3SU10522CN600AA0 SEL.LUM.LEVA LUNG BIA MOMENT.3POS RIT.DX - 3SU10522CN600AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970762
Artikelnummer
SIE3SU10522CN600AA0
Herstellernummer
3SU10522CN600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja
Selettore SIRIUS ACT
Selettore illuminabile da 22 mm, in metallo lucido bianco, per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Commutazione: 3 posizioni di commutazione I-O
- Funzione: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Durata: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto senza bisogno di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100% con fori di montaggio semplici
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Riduzione onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


