Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522CM100AA0 SEL.LUM.MET LEVA LUN NERO MOMENT.3POS - 3SU10522CM100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621016672

Artikelnummer

SIE3SU10522CM100AA0

Herstellernummer

3SU10522CM100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un uso industriale e esterno con un’alta protezione e facile installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Tipo di selettore: lungo, 3 posizioni di commutazione I>O
    • Commutazione: ad impulso
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso in ambienti esterni
    • Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatori corti/lunghi, luminosi/non luminosi

    Benefici per il cliente:

    • Facile montaggio: possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per installazioni semplificate.
    • Alta flessibilità grazie a diverse opzioni di connessione.
    • Pulizia facile con getto ad alta pressione grazie all'elevato grado di protezione.
    • Configuratore online per supportare la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso del prodotto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie