SIEMENS - SIE3SU10522CL600AA0 SEL.LUM.LEVA LUNGA BIANCO MANT.3POS - 3SU10522CL600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970700
Artikelnummer
SIE3SU10522CL600AA0
Herstellernummer
3SU10522CL600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
ja
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Illuminabile
- 22 mm
- Rotondo
- In metallo, lucido, bianco
- Selettore lungo
- 3 posizioni di commutazione I-O-II
- Permanente
- Angolo di commutazione 2x45°
- 10:30 h/12 h/13:30 h
Vantaggi per il cliente:
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
- Collegabili tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link, riducendo l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili in più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso.
- Comando permanente/ad impulso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


