SIEMENS - SIE3SU10522CL200AA0 SEL.LUM.LEVA LUNGA ROSSO MANT.3POS - 3SU10522CL200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970717
Artikelnummer
SIE3SU10522CL200AA0
Herstellernummer
3SU10522CL200AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Materiale: metallo lucido rosso
- Tipo: rotondo, lungo con 3 posizioni di commutazione (I-O-II)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione elevato
- Collegamenti disponibili:PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Comando permanente o ad impulso
- Possibilità di configurazione e ordinazione tramite configuratore online grafico
- Installazione semplificata con sistema di innesto a scatto che consente il montaggio con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per l'uso in ambienti industriali grazie alla resistenza a polvere, olie liscivia
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e schema di collegamento
- Varie esecuzioni fornite: più colori e opzioni di commutazione
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


