SIEMENS - SIE3SU10522CF500AA0 SEL.LUM.LEVA LUNGA BLU MANT.2POS - 3SU10522CF500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969773
Artikelnummer
SIE3SU10522CF500AA0
Herstellernummer
3SU10522CF500AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
blau
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, blu
- Posizioni di commutazione: 2, O-I
- Angolo di intervento: 90°
- Protezione antirotazione al 100%
- Collegamenti disponibili: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Idoneo per pulizia con getto ad alta pressione
- Montaggio semplicissimo, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Robusti dispositivi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie a cablaggio ridotto
- Configuratore online grafico per un facile ordine di singoli componenti
- Disponibilità di documentazione completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


