SIEMENS - SIE3SU10522CF400AA0 SEL.LUM.LEVA LUNGA VERDE MANT.2POS - 3SU10522CF400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969766
Artikelnummer
SIE3SU10522CF400AA0
Herstellernummer
3SU10522CF400AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Metallo lucido e plastica pregiata
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Illuminazione: Luminoso/non luminoso, anche applicabile a posteriori
- Configuratore online: Supporto alla scelta e ordinazione di dispositivi
- Montaggio semplice senza necessità di attrezzi speciali, richiedendo solo una mano.
- Protezione antirotazione integrata al 100%, permettendo fori di montaggio semplici.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, mantenendo la funzionalità affidabile.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione.
- Disponibilità di esecuzioni personalizzate come vari colori e posizioni di commutazione.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D per un facile utilizzo.
Selettore SIRIUS ACT
Il Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici è progettato per un'installazione semplice e rapida, utilizzando robusti materiali metallici e plastici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


