SIEMENS - SIE3SU10522CC300AA0 SEL.LUM.LEVA LUNGA GIALLO MANT.2POS - 3SU10522CC300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969704
Artikelnummer
SIE3SU10522CC300AA0
Herstellernummer
3SU10522CC300AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo puro e plastica pregiata
- Posizioni di commutazione: 2
- Tipo di azionamento: Ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e in esterni
- Possibilità di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Installazione semplificata con un solo gesto e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Varietà di esecuzioni disponibili in termini di colori e configurazioni
Selettore Illuminabile 22 mm Rotondo in Metallo Lucido Giallo
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e robustezza per ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


