SIEMENS - SIE3SU10522BP600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MOMENT.3POS RIT.SX - 3SU10522BP600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209970694
Artikelnummer
SIE3SU10522BP600AA0
Herstellernummer
3SU10522BP600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido bianco
- Tipologia: Selettore breve con 3 posizioni di commutazione I>O-II
- Commutazione: Ad impulso a sinistra, permanente a destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: Alto, adatto per impiego industriale e all'aperto
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Funzionalità: Pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità nelle scelte di design e colore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Facilità di personalizzazione con più colori e diverse configurazioni di commutazione
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato con un innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e rapido.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


