Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BP400AA0 SEL.LUM.MET VERDE 3POS IMP SN PERM DX - 3SU10522BP400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621054261

Artikelnummer

SIE3SU10522BP400AA0

Herstellernummer

3SU10522BP400AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde
    • 3 posizioni di commutazione: I>O-II
    • Commutazione ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione 2x45°
    • Può essere pulito con getto ad alta pressione
    • Possibilità di cablaggio tramite PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facilitato con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Design robusto adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Graduale riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Varianti disponibili in diverse combinazioni di colori e posizioni di commutazione
    • Semplicità nel processo di ordinazione tramite un configuratore online grafico
    • Alta performance e versatilità nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie